Gants à usage unique Ansell 93-243 7.5-8, Taille : 07,5/08 | Matière principale : Nitrile

Microflex® 93-243

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :93-243 7.5-8
Rubix :0493-6178842
Fabricant :93243080
EAN :0076490455897
GANT 7,5/8MICROFL.93-243/CDT100

Résumé technique

Taille07,5/08
Longueur395 mm
Couleurbleu
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT 7,5/8MICROFL.93-243/CDT100


Le gant MICROFLEX® 93-243 d’Ansell est un gant jetable ultra-performant conçu pour assurer une protection chimique étendue et une barrière optimale contre les risques de contamination. Confectionné en nitrile durable, il combine confort, sensibilité tactile et sécurité accrue grâce à sa longueur exceptionnelle de 395 mm. Ce produit est idéal pour les environnements où la précision et la protection des avant-bras sont essentielles, comme dans les laboratoires, la transformation alimentaire ou l'industrie pharmaceutique.

Caractéristiques :
Ce gant à usage unique se distingue par sa conception en nitrile résistant, qui assure une excellente barrière contre les éclaboussures de produits chimiques. Sa surface entièrement adhérisée sur la paume et les doigts permet une préhension ferme et sécurisée des instruments, même dans des conditions humides. Sa manchette extra-longue jusqu'au coude offre une couverture supérieure de l'avant-bras, réduisant ainsi le risque de contamination croisée ou d'exposition accidentelle. De plus, il est conçu sans latex naturel ni accélérateurs chimiques, ce qui limite fortement les risques de réactions allergiques de type I et IV. Ce gant de protection est également homologué pour la manipulation de produits chimiothérapeutiques selon la norme ASTM D6978, ce qui en fait un choix sûr pour les environnements médicaux exigeants.

Spécifications :
• Épaisseur paume : 0,13 mm
• Épaisseur doigts : 0,17 mm
• Finition : entièrement adhérisée
• Sans poudre
• Sans latex de caoutchouc naturel
• Sans silicone
• Teneur en allergènes : sans accélérateurs chimiques
• Antistatique : oui (EN 1149)
• Produit non stérile

Normes :
• EN ISO 21420 : exigences générales
• EN ISO 374-1 (KPT) : protection contre les produits chimiques
• EN ISO 374-5 : protection contre les micro-organismes
• EN 16523-1 : résistance à la perméation chimique
• Règlement (UE) 2016/425
• Catégorie III : Risques mortels ou irréversibles
• Certification CE 0493 par CENTEXBEL
• Norme ISO 9001 : système de gestion de la qualité
• Conformité REACH

Informations sur la marque :
ANSELL est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1905, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. ANSELL se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. ANSELL met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.

Points forts

• Longueur extra-longue offrant une protection avancée de l'avant-bras
• Réduction significative des risques d'allergie (sans latex ni accélérateurs)
• Prise ferme grâce à la surface texturée
• Haute sensibilité tactile pour les tâches de précision
• Confort accru, même pour un port prolongé
• Conditionnement hygiénique idéal pour les environnements sensibles
• Conforme aux exigences pour la manipulation de produits chimiothérapeutiques
• Antistatique et sans silicone, compatible avec différents environnements industriels

Applications

• Laboratoires de recherche et d'analyse
• Industrie pharmaceutique et biotechnologies
• Transformation des aliments et contrôle qualité
• Manipulation de substances chimiques
• Nettoyage et décontamination en zones sensibles
• Services hospitaliers et soins médicaux non stériles
• Fabrication de dispositifs médicaux ou électroniques

Informations techniques


Attributs
Taille07,5/08
Longueur395 mm
Couleurbleu
Matière principalenitrile
Contact alimentaireoui
Conditionnement100 gants par sachet
Matièrenitrile
Poudrénon
655,30 € HT
/ 10 boites
786,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours