Périphérique électrique Festo MHA1-PR6-3-M3-PI-D9

MHA1 Bloc batterie

Voir les informations techniques

Références

Festo :MHA1-PR6-3-M3-PI-D9
Rubix :0326-2577422
Fabricant :197239
EAN :4052568160432
BLOC MONT. BAT. MHA1-PR6-3-M3-PI-D9

Résumé technique

Typebloc batterie
Exécutionmha1

Détails articles : BLOC MONT. BAT. MHA1-PR6-3-M3-PI-D9


Bloc de montage en batterie MHA1-PR6-3-M3-PI-D9 avec embases de connecteur et multipôle électrique, pour distributeurs d’embase MHA1-...-PI Nombre max. d'emplacements de distributeurs=6, Pression de service=0 - 8 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur), Classe de résistance à la corrosion KBK=1

Informations techniques


Attributs
Typebloc batterie
Exécutionmha1
173,21 HT
/ unité
207,85 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours