Périphérique électrique Festo MHA3-PR2-3-1/8

Bloc batterie MHA3

Voir les informations techniques

Références

Festo :MHA3-PR2-3-1/8
Rubix :0326-2575776
Fabricant :525221
EAN :4052568082789
BLOC MONT. BAT. MHA3-PR2-3-1/8

Résumé technique

Typebloc batterie
Exécutionmha3

Détails articles : BLOC MONT. BAT. MHA3-PR2-3-1/8


Bloc de montage en batterie MHA3-PR2-3-1/8 pour distributeurs d’embase MHA3-...-HC/TC Nombre max. d'emplacements de distributeurs=2, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Mode de fixation embase=(* à trou débouchant, * à rail symétrique), Mode de fixation distributeur=taraudé, Raccord pneumatique 1/33=G1/4

Informations techniques


Attributs
Typebloc batterie
Exécutionmha3
105,97 € HT
/ unité
127,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours