Périphérique électrique Festo MHA1-P2-2-M3-PI

MHA1 Bloc batterie

Voir les informations techniques

Références

Festo :MHA1-P2-2-M3-PI
Rubix :0326-2577432
Fabricant :197227
EAN :4052568082123
BLOC MONT. BAT. MHA1-P2-2-M3-PI

Résumé technique

Typebloc batterie
Exécutionmha1

Détails articles : BLOC MONT. BAT. MHA1-P2-2-M3-PI


Bloc de montage en batterie MHA1-P2-2-M3-PI avec embases de connecteur, pour distributeurs d’embase MHA1-...-PI Nombre max. d'emplacements de distributeurs=2, Pression de service=0 - 8 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur), Classe de résistance à la corrosion KBK=1

Informations techniques


Attributs
Typebloc batterie
Exécutionmha1
68,49 € HT
/ unité
82,19 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours