Périphérique électrique Festo MHA1-PR4-3-M3-PI-PCB

MHA1 Bloc batterie

Voir les informations techniques
Références
Festo :MHA1-PR4-3-M3-PI-PCB
Rubix :0326-2577413
Fabricant :197248
EAN :4052568082208
BLOC MONT. BAT. MHA1-PR4-3-M3-PI-PCB
Résumé technique
Typebloc batterie
Exécutionmha1

Détails articles : BLOC MONT. BAT. MHA1-PR4-3-M3-PI-PCB


Bloc de montage en batterie MHA1-PR4-3-M3-PI-PCB pour le montage de circuits imprimés de distributeurs d’embases MHA1-...-PI Nombre max. d'emplacements de distributeurs=4, Pression de service=0 - 8 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur), Classe de résistance à la corrosion KBK=2

Informations techniques


Attributs
Typebloc batterie
Exécutionmha1
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,95 HT
/ unité
95,94 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours