Périphérique électrique Festo MHA2-PR10-5-M5

Bloc

Voir les informations techniques

Références

Festo :MHA2-PR10-5-M5
Rubix :0326-2567553
Fabricant :525131
EAN :4052568161255
BLOC MONT. BAT. MHA2-PR10-5-M5

Résumé technique

Typebloc de batteries
Exécutionmha2

Détails articles : BLOC MONT. BAT. MHA2-PR10-5-M5


Bloc de montage en batterie MHA2-PR10-5-M5 pour distributeurs d’embase MHA2-...-HC/TC Nombre max. d'emplacements de distributeurs=10, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=597 g, Mode de fixation embase=(* à trou débouchant, * à rail symétrique), Mode de fixation distributeur=taraudé

Informations techniques


Attributs
Typebloc de batteries
Exécutionmha2
261,65 € HT
/ unité
313,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours