Références
Festo :MHA1-PR8-3-M3
Rubix :0326-2574532
Fabricant :197205
EAN :4052568081980
Détails articles : BLOC MONT. BAT. MHA1-PR8-3-M3
Bloc de montage en batterie MHA1-PR8-3-M3 pour distributeurs d’embase MHA1-...-HC/TC Nombre max. d'emplacements de distributeurs=8, Pression de service=0 - 8 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur), Classe de résistance à la corrosion KBK=1
Informations techniques
Attributs
| Type | bloc batterie |
|---|---|
| Exécution | mha1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,80 € HT
/ unité
132,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours