Références
Festo :NEBC-S1G25-K-3.2-N-LE25
Rubix :0326-2564559
Fabricant :8001373
EAN :4052568109523
Détails articles : CABLE DE COMMDE NEBC-S1G25-K-3.2-N-LE25
câble de commande NEBC-S1G25-K-3.2-N-LE25 raccordé au contrôleur de moteur, l'autre extrémité est constituée de torons. Connexion électrique=(* à 25 pôles, * Connecteur mâle droit/extrémité ouverte, * Sub-D / -), Longueur de câble=3,2 m, Diamètre de câble=7 mm, Structure du câble=blindé, Degré de protection=(* IP40, * monté)
Informations techniques
Attributs
| Type | câble de contrôle |
|---|---|
| Exécution | nebc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,89 € HT
/ unité
44,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours