Références
Festo :MHA2-PR4-5-M5
Rubix :0326-2571008
Fabricant :525128
EAN :4052568082703
Détails articles : BLOC MONT. BAT. MHA2-PR4-5-M5
Bloc de montage en batterie MHA2-PR4-5-M5 pour distributeurs d’embase MHA2-...-HC/TC Nombre max. d'emplacements de distributeurs=4, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=340 g, Mode de fixation embase=(* à trou débouchant, * à rail symétrique), Mode de fixation distributeur=taraudé
Informations techniques
Attributs
| Type | bloc batterie |
|---|---|
| Exécution | mha2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,01 € HT
/ unité
159,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours