Références
Festo :EGSK-20-125-1P
Rubix :0326-2568037
Fabricant :562760
EAN :4052568209681
Détails articles : CHARIOT ELECTR EGSK-20-125-1P
Chariot électrique EGSK-20-125-1P Avec patin à billes Course de travail=125 mm, Taille=20, Jeu axial=<= 20 µm, Diamètre de la vis=6 mm, Pas de la vis=1 mm/U
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | coulisseau électrique |
|---|---|
| Exécution | egsk |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 243,64 € HT
/ unité
1 492,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours