Références
Festo :MHA3-PR8-3-1/8
Rubix :0326-2575773
Fabricant :525224
EAN :4052568161699
Détails articles : BLOC MONT. BAT. MHA3-PR8-3-1/8
Bloc de montage en batterie MHA3-PR8-3-1/8 pour distributeurs d’embase MHA3-...-HC/TC Nombre max. d'emplacements de distributeurs=8, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Mode de fixation embase=(* à trou débouchant, * à rail symétrique), Mode de fixation distributeur=taraudé, Raccord pneumatique 1/33=G1/4
Informations techniques
Attributs
| Type | bloc batterie |
|---|---|
| Exécution | mha3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,97 € HT
/ unité
281,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours