Meuleuse d'angle pneumatique Pferd Tools 44691647

Roues à alésage compactes POLINOX® PNER-W 7513-6 SiC F

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :44691647
Rubix :0060-0515006
EAN :4007220476338
ROUE A ALESAGE PNER-W 7513-6 SIC F POLINOX 44691647

Détails articles : ROUE A ALESAGE PNER-W 7513-6 SIC F POLINOX 44691647


Conçues pour être utilisées sur des meuleuses droites et des arbres flexibles. Spécialement appropriées pour l'usinage de plus petites surfaces sur des éléments de construction en acier spécial (INOX) et des alliages de titane. Les roues abrasives avec un ø de 150 mm peuvent également être utilisées sur des meuleuses stationnaires pour la rectification par ex. d'instruments chirurgicaux. Abrasif : A = corindon SiC = carbure de silicium Recommandations d'utilisation : Le rendement des roues à alésage compactes POLINOX® PNER est optimal à une vitesse de coupe de 15 à 35 m/s. Le compromis entre enlèvement de matière, qualité de surface, charge thermique de la pièce et usure de l’outil est idéal à ces vitesses.

Informations techniques


Attributs
151,25 € HT
/ 5 unités
181,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours