Meuleuse droite pneumatique CP (Chicago Pneumatic) CP7411K, Vitesse à vide: 22000 rpm | Puissance: 420 W | Consommation d'air: 60 l/min
Meuleuse droite
Voir les informations techniquesRéférences
CP (Chicago Pneumatic) :CP7411K
Rubix :5114-5449908
Fabricant :8941074111


Résumé technique
| Vitesse à vide | 22000 rpm |
|---|---|
| Poids | 0,7 kg |
| Consommation d'air | 60 l/min |
Détails articles : MEULEUSE DROITE A PINCE CP7411K DIE GRINDER
Série CP74 : une gamme de meuleuses à pince 1/4" & 6mm avec système de verrouillage de l’arbre, conçue pour une multitude d’opérations de maintenance et d’entretien des véhicules.
Informations techniques
Attributs
| Vitesse à vide | 22000 rpm |
|---|---|
| Poids | 0,7 kg |
| Consommation d'air | 60 l/min |
| Puissance | 420 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
376,49 € HT
/ unité
451,79 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h