Meule d'affûtage de scies Norton 69936675946
Meule vitrifiée pour affûtage de scies 19A
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :69936675946
Rubix :0059-0025509
EAN :3157625200845

Détails articles : MEULE PLATE 01 150X4X32 SCIES MD VS 19A60OVS (STK)UE 2
Mélange d'abrasifs A et 38A.
Points forts
Trés polyvalent, bon rendement et enlévement de matière. Compromis entre pouvoir de coupe (38A) et durée de vie (A).
Applications
Destiné avant tout aux applications centerless et d'affé»tage de scies. S'utilise sur de nombreux aciers.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 32 mm |
| Largeur | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
955,65 € HT
/ 15 unités
1 146,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours
