Meule d'affûtage vitrifiée conventionnelle Tyrolit 719906
Meule vitrifiée pour affûteuse de scie circulaire et scie à ruban
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tyrolit :719906
Rubix :0063-0154344
EAN :9003177199066

Documents
Détails articles : MEULE PLATE 01 175X3X51 89A60M5AV217 UE=10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 175 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 51 mm |
| Epaisseur | 3 mm |
| Grain | 60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
268,20 € HT
/ 10 unités
321,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours