Meule d'affûtage vitrifiée conventionnelle Tyrolit 7210
Meule de touret
Voir les informations techniquesRéférences
Tyrolit :7210
Rubix :0063-0139163
EAN :9003170072106

Détails articles : MEULE PLATE 01 150X20X32 89A60K5AV217
Ébavurage, affûtage d’outils carbures et HSS.
Points forts
Grande stabilité, gerbable adapté au rayonnage.
Applications
Affûtage d'outils carbures. Rectification d'outils en aciers rapides.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 32 mm |
| Epaisseur | 20 mm |
| Grain | 60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,29 € HT
/ unité
41,15 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h