Meule d'affûtage vitrifiée conventionnelle Norton 66253384413

Meule de touret BDX

Voir les informations techniques

Références

Norton :66253384413
Rubix :0059-0504063
EAN :5900442818124
MEULE PLATE 01 150X20X32 A4699N0VS (STK) UE 1

Résumé technique

Diamètre150 mm
Diamètre d'alésage32 mm
Epaisseur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MEULE PLATE 01 150X20X32 A4699N0VS (STK) UE 1


Meules pour tourets pour toutes les applications d'enlèvement de matière, d'ébavurage et d'affûtage.

Points forts

Grain oxyde d'aluminium blanc. Optimisation de la coupe et travail à basse température.

Applications

Meulage léger des aciers trempés et l’affûtage des outils en acier rapide et traités

Informations techniques


Attributs
Diamètre150 mm
Diamètre d'alésage32 mm
Epaisseur20 mm
Grain46
Applicationmeulage et affûtage aciers courants
33,56 HT
/ unité
40,27 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h