Meule d'affûtage de scies Norton 69936675644

Meule plate de rectification 39C

Voir les informations techniques
Références
Norton :69936675644
Rubix :0059-0025747
EAN :3157625090774
MEULE PLATE 01 200X32X76,2 39C 80 KVS (STK) UE 2
Résumé technique
Diamètre extérieur200 mm
Diamètre intérieur76,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MEULE PLATE 01 200X32X76,2 39C 80 KVS (STK) UE 2


Pour la rectification et l'affûtage sur carbures métalliques et les métaux non ferreux.

Applications

Pour la rectification et l'affûtage sur carbures métalliques et les métaux non ferreux.

Informations techniques


Attributs
Diamètre extérieur200 mm
Diamètre intérieur76,2 mm
Largeur32 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
333,58 HT
/ 2 unités
400,30 TTC
  • Livraison habituellement sous (33) jours