Références
Norton :69936674890
Rubix :0059-0025304
EAN :3157625006850

Détails articles : MEULE BOISSEAU 06 200X40X76,2 38A 46 MVS (STK) UE 2
Idéal pour les matériaux sensibles à l'échauffement.
Applications
Idéal pour les matériaux sensibles à l'échauffement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 76,2 mm |
| Largeur | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
384,56 € HT
/ 2 unités
461,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours
