Meule d'affûtage de scies Norton 69936675679
Meule plate de rectification 39C
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :69936675679
Rubix :0059-0025796
EAN :3157625091979

Détails articles : MEULE PLATE 01 250X25X32 CVS MOYENNE 39C80LVS (STK)UE 1
Pour la rectification et l'affûtage sur carbures métalliques et les métaux non ferreux.
Applications
Pour la rectification et l'affûtage sur carbures métalliques et les métaux non ferreux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 250 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 32 mm |
| Largeur | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,57 € HT
/ unité
210,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
