Meule d'affûtage vitrifiée conventionnelle Norton 69936641395
Meule plate de rectification 38A
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :69936641395
Rubix :0059-0025582
EAN :3157622961978

Détails articles : MEULE PLATE 01 180X20X32 38A 60 LVS (SD)
Wheels Tool Room - 38A
Points forts
Bon pouvoir de coupe permettant d'éviter les brûlures.
Applications
Pour les aciers sensibles à l'échauffement avec vitesses d'avance faibles à modérées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 32 mm |
| Epaisseur | 20 mm |
| Grain | 60 |
| Application | ebavurage et affûtage d'outils |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,03 € HT
/ unité
92,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours
