Meule d'affûtage vitrifiée conventionnelle Tyrolit 2753
Meule de touret
Voir les informations techniquesRéférences
Tyrolit :2753
Rubix :0063-0154341
EAN :9003170027533



Détails articles : MEULE PLATE 01 150X25X32 C80J5V15
Ébavurage, affûtage d’outils carbures et HSS.
Points forts
Grande stabilité, gerbable adapté au rayonnage.
Applications
Affûtage d'outils carbures. Rectification d'outils en aciers rapides.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 32 mm |
| Epaisseur | 25 mm |
| Grain | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,03 € HT
/ unité
49,24 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h