Références
Norton :69936686650
Rubix :0059-0025335
EAN :3157625225329

Détails articles : MEULE LAPIDAIRE 35M 250X50X130 A36 OVS (FAB) UE 1
Type: affûtage / rectification; Matériaux usinés: aciers.
Applications
Type: affûtage / rectification; Matériaux usinés: aciers.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 250 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 130 mm |
| Largeur | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 314,68 € HT
/ 4 unités
1 577,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours
