Disque à tronçonner Flexovit 66252849440
Meule de tronçonnage Flexozoom
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Flexovit :66252849440
Rubix :3311-0826265
EAN :3157629956311


Résumé technique
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 1,6 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium / zircone |
Documents
Détails articles : DISQUE MEGALINE 125X1,6 INOX FLX MEGALINE ZA46V (LOT) (STK)
Ce nouveau disque est conçu à partir d’un apport important de grain Zirconium. Ce nouveau mélange permet d’obtenir une meilleure efficacité de coupe sur l’Inox, comme sur Acier.
Points forts
Vous constaterez également un réel confort d’utilisation, les vibrations sont quasi inexistantes.
Cela entraine un gain pour l’utilisateur avec une durée de vie plus longue, un comportement robuste et un enlèvement de matière élevé.
Cela entraine un gain pour l’utilisateur avec une durée de vie plus longue, un comportement robuste et un enlèvement de matière élevé.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 1,6 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium / zircone |
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Forme | plat |
| Grain | 46 |
| Vitesse maxi | 80 m/s |
| Série | mega-line |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,75 € HT
/ 25 unités
138,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h