Disque à tronçonner 3M 51792
Disque à tronçonner SILVER
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :51792
Rubix :0069-0612392
Fabricant :7100139234
EAN :05902658109362

Résumé technique
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 1,6 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
Documents
Détails articles : DISQUE A TRONC.SILVER PLAT T41 125MM X 1.6MM X 22.23MM 36
Le disque à tronçonner 3M Silver est l'outil idéal pour couper rapidement les tuyaux métalliques, tubes et plaques dans des applications telles que la construction navale et du rail, la fabrication de machines ou la fabrication générale en métal. Composé d'un mélange de grains céramiques 3M de grains orientés, profilés et calibrés, ce disque offre un confort d'utilisation optimal, ne nécessitant pas une forte pression. Ce disque garantit des performances de coupe exceptionnelles et une longévité accrue.
Caractéristiques
Le Disque à tronçonner 3M Silver est doté d'un liant en résine agglomérée renforcée. Le minéral consiste en des grains céramiques 3M Profilé Calibré Orienté de 60+ et 36+. Sa construction est en disque plat type 41.
Spécifications
Diamètre de l’orifice central: 22,23 mm
Grain: 60+
Matériau abrasif: grain en céramique calibré et profilé
Type de fixation: orifice central
Type de liant: résine
Type de produit: roue à découper
Type de roue: Type 41
Utilisation: coupe
Vitesse maximale: 12000 rpm
Normes
Les disques à tronçonner 3M Silver sont conformes aux normes de sécurité et de qualité ISO 9001/14001, EN 12413:2007, et 3M est membre de la FEPA.
Instructions d'Utilisation
- Utiliser les disques avec les écrous d'origine de la machine.
- Utiliser les disques avec les carters de protection de la machine.
- Ne pas dépasser la date limite d'utilisation du produit marquée sur la bague de centrage du disque.
- Ne pas utiliser pour meuler ni ébarber.
- Remplacer le produit en cas de chocs, ne pas laisser à terre ni à l'humidité.
- Ne pas dépasser la vitesse maximale d'utilisation de 80 m/s.
Informations sur la Marque
3M est mondialement reconnu pour ses innovations et sa diversité de produits répondant à divers besoins professionnels. De la sécurité au quotidien aux applications spécialisées dans l’automobile et le transport, en passant par les solutions de communication visuelle et les produits de construction, 3M investit constamment en recherche et développement pour offrir des solutions innovantes et adaptées.
Caractéristiques
Le Disque à tronçonner 3M Silver est doté d'un liant en résine agglomérée renforcée. Le minéral consiste en des grains céramiques 3M Profilé Calibré Orienté de 60+ et 36+. Sa construction est en disque plat type 41.
Spécifications
Diamètre de l’orifice central: 22,23 mm
Grain: 60+
Matériau abrasif: grain en céramique calibré et profilé
Type de fixation: orifice central
Type de liant: résine
Type de produit: roue à découper
Type de roue: Type 41
Utilisation: coupe
Vitesse maximale: 12000 rpm
Normes
Les disques à tronçonner 3M Silver sont conformes aux normes de sécurité et de qualité ISO 9001/14001, EN 12413:2007, et 3M est membre de la FEPA.
Instructions d'Utilisation
- Utiliser les disques avec les écrous d'origine de la machine.
- Utiliser les disques avec les carters de protection de la machine.
- Ne pas dépasser la date limite d'utilisation du produit marquée sur la bague de centrage du disque.
- Ne pas utiliser pour meuler ni ébarber.
- Remplacer le produit en cas de chocs, ne pas laisser à terre ni à l'humidité.
- Ne pas dépasser la vitesse maximale d'utilisation de 80 m/s.
Informations sur la Marque
3M est mondialement reconnu pour ses innovations et sa diversité de produits répondant à divers besoins professionnels. De la sécurité au quotidien aux applications spécialisées dans l’automobile et le transport, en passant par les solutions de communication visuelle et les produits de construction, 3M investit constamment en recherche et développement pour offrir des solutions innovantes et adaptées.
Points forts
- Performances de coupe et de longévité élevées grâce aux grains céramiques 3M profilés calibrés.
- Coupe rapide et constante au cours du temps nécessitant moins de pression, réduisant la fatigue de l'opérateur.
- Construction résine à double renfort pour une sécurité renforcée et une diminution des risques d'accident.
- Longévité accrue permettant moins de changements de disques et plus de pièces avec un seul disque.
- Coupe rapide et constante au cours du temps nécessitant moins de pression, réduisant la fatigue de l'opérateur.
- Construction résine à double renfort pour une sécurité renforcée et une diminution des risques d'accident.
- Longévité accrue permettant moins de changements de disques et plus de pièces avec un seul disque.
Applications
Le Disque à tronçonner 3M Silver est un outil polyvalent adapté à l'acier inoxydable, l'acier doux et les alliages techniques à base de nickel. Idéal pour le tronçonnage de tôles, de profilés, de fers plats, de tubes et de barres.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 1,6 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Application | hautes performances |
| Forme | plat |
| Grain | 36 |
| Vitesse maxi | 80,18 m/s |
| Série | silver |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,20 € HT
/ unité
5,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h