Meule d'affûtage vitrifiée conventionnelle Norton 66253384550
Meule de touret BDX
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :66253384550
Rubix :0059-0504081
EAN :5900442818407

Détails articles : MEULE PLATE 01 150X20X32 38A4699N0VS (STK) UE 1
Meules pour tourets pour toutes les applications d'enlèvement de matière, d'ébavurage et d'affûtage.
Points forts
Grain oxyde d'aluminium blanc. Optimisation de la coupe et travail à basse température.
Applications
Meulage léger des aciers trempés et l’affûtage des outils en acier rapide et traités
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 32 mm |
| Epaisseur | 20 mm |
| Grain | 46 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,51 € HT
/ unité
47,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours