Meule d'affûtage de scies Pferd Tools D1A1 30-10-10 D 151
Disques abrasifs diamant D1A1 30-10-10 D 151
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :D1A1 30-10-10 D 151
Rubix :0060-0512725
Fabricant :36623015
EAN :4007220354636




Détails articles : DISQUE TRONCO 1A1 30-10-10 D 151 DIAMANT 36623015
Les meules abrasives diamant sont conçues pour une utilisation stationnaire. A partir d'un diamètre extérieur de 18 mm, elles sont pourvues d'un épaulement qui permet de les monter et de les fixer avec précision sur la broche de la machine. La sélection d’un mandrin stable permet de réaliser un usinage optimal des alésages profonds ou de grandes longueurs. Les vitesses de coupe recommandées figurent dans les tableaux de la page 8.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 10 mm |
| Largeur | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
357,14 € HT
/ unité
428,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
