Disque à ébarber Klingspor 189003
Meule à ébarber et Disque à tronçonner C 24 EX
Voir les informations techniquesRéférences
Klingspor :189003
Rubix :0064-0195133
EAN :4014855026586

Résumé technique
| Diamètre | 230 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Epaisseur | 3 mm |
Détails articles : DISQUE A TRONCONNER C24 EXTRA MD 230X3X22,23 UE25
Disques à tronçonner C 24 EX
180 x 3 x 22,23 mm droits
180 x 3 x 22,23 mm droits
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 230 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Epaisseur | 3 mm |
| Type d'abrasif | carbure de silicium |
| Application | pierre et béton |
| Forme | bombee |
| Modèle | c 24 extra |
| Série | kronenflex c 24 extra |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,75 € HT
/ 25 unités
227,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours