Disque à ébarber Klingspor 170710
Meule à ébarber et Disque à tronçonner A 46 N
Voir les informations techniquesRéférences
Klingspor :170710
Rubix :0064-0195124
EAN :4014855021895

Résumé technique
| Diamètre | 230 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Epaisseur | 3 mm |
Détails articles : DISQUE A TRONCONNER A46N SUPRA PLAT 230X3X22,23 UE25
A 46 N Disques à ébarber 115 x 6 x 22,23 mm coudés, A 46 N 115X6X22.23 K S GEK
Disques à tronçonner Klingspor A 46 N 230x3x22,23 mm droits
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 230 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Epaisseur | 3 mm |
| Type d'abrasif | oxyde d'aluminium |
| Forme | plate |
| Modèle | a 46 n supra (kronenflex cutting-off wheel), article 170710 |
| Série | a 46 n supra |
| Grain | 46 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,75 € HT
/ 25 unités
231,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours