Peinture antirouille et au zinc Rust-Oleum 272.D.10P
Metal Peinture de finition
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :272.D.10P
Rubix :1133-5339258
EAN :5413436009090

Documents
Détails articles : METAL/CLADDING TOPCOAT D NEW
Peinture satinée en phase aqueuse à haut pouvoir garnissant et couvrant. Très résistante aux intempéries et aux UV. S'applique à l'airless ou au rouleau.
Metal Cladding Topcoat 9.3L Base à teinter D/FONCE
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 9300 ml |
|---|---|
| Temps de séchage | 60 min |
| Résistance à la corrosion | oui |
| Capacité | 74,4 m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
287,06 € HT
/ unité
344,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
