Peinture antirouille et au zinc Rust-Oleum 788.5, Couleur: Anthracite | Max. Température d'utilisation: 120 °C
Peinture antirouille et au zinc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :788.5
Rubix :1133-5340381
EAN :5413436014902

Documents
Détails articles : RUST PRIMER 769 RAL 7021 5L
Antirouille à base d'huile de poisson pénétrante. Pénètre profondément et élimine l'humidité et l'air pour bloquer la progression de la rouille. Directement sur la rouille brossée. Formule éprouvée depuis 1921 !
769® primaire antirouille anti-humide pénétrant 5L 788 Gris Noir RAL7021
Points forts
Depuis 1921 ! Pénètre et bloque la rouille. Applicable sur support humide.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5000 ml |
|---|---|
| Couleur | anthracite |
| Max. Température d'utilisation | 120 °C |
| Temps de séchage | 240 min |
| Résistance à la corrosion | oui |
| Capacité | 72,5 m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
642,58 € HT
/ 2 unités
771,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
