Peinture antirouille et au zinc Rust-Oleum 7349.0.75, Couleur: Jaune | Max. Température d'utilisation: 35 °C

CombiColor® Peinture antirouille et au zinc

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Rust-Oleum :7349.0.75
Rubix :1133-5088412
EAN :8715743012372
PEINTURE COMBICOLOR BRIL.RAL1004 JAUNE OR LE BIDON DE 0.75L

Résumé technique

Contenance750 ml
Couleurjaune
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PEINTURE COMBICOLOR BRIL.RAL1004 JAUNE OR LE BIDON DE 0.75L


Peinture-laque flexible, primaire et finition antirouille 2 en 1. Protège durablement l'acier nu, neuf ou rouillé et rénove les supports peints. Séche à basse température
CombiColor® Original Brillant 750ml Jaune Or RAL1004

Points forts

Primaire et couche de finition en un seul produit. Couvre en une seule couche. Excellent tendu.

Applications

Système de protection du métal en une couche. Peut être appliquée directement sur la rouille adhérente, le métal non revêtu et le bois.

Informations techniques


Attributs
Contenance750 ml
Couleurjaune
Max. Température d'utilisation35 °C
Temps de séchage180 min
Résistance à la corrosionoui
Capacité7,73 m²
65,05 € HT
/ bidon
78,06 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Contenance

Couleur

jaune