Peinture antirouille et au zinc Rust-Oleum 7343.0.75, Couleur: Jaune
CombiColor® Peinture antirouille et au zinc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :7343.0.75
Rubix :1133-5055310
EAN :8715743012341
Documents
Détails articles : PEINTURE COMBICOLOR BRIL.RAL1018 JAUNE CLAIR LE BIDON DE 0,75L
Peinture-laque flexible, primaire et finition antirouille 2 en 1. Protège durablement l'acier nu, neuf ou rouillé et rénove les supports peints. Séche à basse température
CombiColor® Original Brillant 750ml Jaune Zinc RAL1018
Points forts
Primaire et couche de finition en un seul produit. Couvre en une seule couche. Excellent tendu.
Applications
Système de protection du métal en une couche. Peut être appliquée directement sur la rouille adhérente, le métal non revêtu et le bois.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 750 ml |
|---|---|
| Couleur | jaune |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
390,30 € HT
/ 6 bidons
468,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
Contenance
Couleur
jaune