Chaussures de sécurité mixtes Aimont 005200348, EU Pointure : 48 | Couleur : Noir | Tige : Basse
MEINA S3 SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Aimont :005200348
Rubix :3883-6067073
EAN :8033546264720

Documents
Détails articles : CHAUSSURE MEINA ACIER S3 SRC P48 NOIR CUIR DB.AIRLIGHT SEM.PU2D
Chaussures montantes de sécurité, type brodequin. Tige en cuir finition grainée. Doublure 3D.LINING® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l’humidité vers l’extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.Haut de tige matelassé, assure confort et protection contre les chocs latéraux.Soufflet d’étanchéité matelassé sur le dessus du cou de pied . Protège de l’entrée des petits matériaux, poussières et fluides à l’intérieur de la chaussure. Semelle PU double densité, résistant aux huiles et aux hydrocarbures.Intercalaire anti-perforation acier inoxydable. Embout de sécurité acier protégeant d’un choc de 200J.
Points forts
Modèle solide et fiable. Bon rapport qualité/prix
Applications
Assemblage/Ambiances humides - BTP/Travaux extérieurs - Artisans/Tertiaire/Services
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 48 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,65 € HT
/ paire
52,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
