Chaussures de sécurité mixtes Jalas 9935-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Chaussures se sécurité S1 PS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Jalas :9935-43
Rubix :C312-6235026
EAN :6408487513114
CHAUSSURE EXALTER 9935 P43 S1, PS, HRO, FO, SC - NOIR

Résumé technique

EU Pointure43
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE EXALTER 9935 P43 S1, PS, HRO, FO, SC - NOIR


La nouvelle génération d’Exalter est modernisée avec plusieurs matériaux biosourcés et recyclés sans compromettre la combinaison supérieure de durabilité, de confort et de légèreté sur laquelle les utilisateurs s’appuient depuis des années. Tige en microfibre bio avec fentes de ventilation recouvertes de maille. Système BOA Fit (à partir de matériaux recyclés) sur le côté qui élimine les points de pression. Embout de protection en aluminium et insert de protection antiperforation sans métal recyclé avec semelle extérieure en caoutchouc nitrile recyclé Vibram à haute adhérence.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure43
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principalemicrofibre
239,92 € HT
/ paire
287,90 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (24) jours

EU Pointure

43

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.