Chaussures de sécurité mixtes Puma 6.40031E+14, EU Pointure : 37 | Couleur : Gris | Tige : Basse

Chaussure ICONIC S1PL ESD FO HRO SR

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Puma :6.40031E+14
Rubix :P965-6240807
Fabricant :6.40031E+14
EAN :4051428109246
CHAUSSURE ICONIC GREY LOW P37 S1PL ESD FO HRO SR

Résumé technique

EU Pointure37
Tigebasse
Couleurgris
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE ICONIC GREY LOW P37 S1PL ESD FO HRO SR


Protection:
embout en fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®
Plus:
idCELL, ROTATION POINT
Tige:
cuir velours
Doublure:
BreathActive doublure multifonctions
Assise du pied:
evercushion® RELIEF
Semelle:
Semelle HERITAGE – la semelle en caoutchouc anti-dérapante grâce à la structure à chevrons et point de rotation résiste à la température de 300°C

Informations techniques


Attributs
EU Pointure37
Tigebasse
Couleurgris
Matière principalecuir
140,06 € HT
/ paire
168,07 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

37

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.