Références
Makita :D-07755
Rubix :0142-5289823
EAN :0088381179317


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 20 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 150 mm |
| Type de tige | cylindrique |
Détails articles : MECHE PLATE 20X150 A05
Qté : 1
- Ø : 20 mm
- Long. : 150 mm ;
- Ø : 20 mm
- Long. : 150 mm ;
Points forts
La pointe de centrage de cette mèche en acier trempé et affûté garanti un perçage ultra rapide à haut régime.
La tige de section hexagonale assure une prise parfaite dans le mandrin.
La tige de section hexagonale assure une prise parfaite dans le mandrin.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 20 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 150 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Matière à usiner | bois |
| Matériau de coupe | hss |
| Diamètre queue | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,98 € HT
/ unité
8,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h