Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 460.1-0600-018A1-XMGC34

Foret carbure monobloc CoroDrill® 460

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :460.1-0600-018A1-XMGC34
Rubix :0033-0655788
Fabricant :6241244
FORET CW 460.1-0600-018A1-XMGC34 FOR HP CORODRILL DELTA C

Résumé technique

Diamètre de perçage6 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe18,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CW 460.1-0600-018A1-XMGC34 FOR HP CORODRILL DELTA C


Foret carbure monobloc CoroDrill® 460

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage6 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe18,9 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Rapport Diamètre / longueur de percage3,15
Affûtagestandard
Queuedin1835-a / din6535-ha
Arrosage interneoui
Matière à usineruniversel
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
106,26 € HT
/ unité
127,51 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours