Foret hélicoïdal Walter Titex A1149XPL-3

Foret hélicoïdal HSS-E, extra-court

Voir les informations techniques
Références
Walter Titex :A1149XPL-3
Rubix :4145-0266770
Fabricant :5236414
EAN :4031132264318
FORET 3 EXTCOURT QC A1149XPL 130DEG UFL DIN338XPL HSSE UE5
Résumé technique
Diamètre de perçage3 mm
Longueur totale46 mm
Longueur de coupe11 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 3 EXTCOURT QC A1149XPL 130DEG UFL DIN338XPL HSSE UE5


Foret hélicoïdal HSS-E, extra-court A1149XPL-3

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage3 mm
Longueur totale46 mm
Longueur de coupe11 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 1897
Sens de la coupedroite
Matériau de coupehss-e
Angle de pointe130 °
Diamètre queue3 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,45 HT
/ 5 unités
116,94 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours