Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0714-036A1-SM 1210
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0714-036A1-SM 1210
Rubix :0033-0737934
Fabricant :7782505
EAN :7323224681668


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 7,14 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 91 mm |
| Longueur de coupe | 53 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860
CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 7,14 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 91 mm |
| Longueur de coupe | 53 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6537 l |
| Revêtement | altin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,193 |
| Affûtage | pointe symétrique |
| Queue | queue cylindrique (din 6535-ha) |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | alliages de titane |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
335,19 € HT
/ unité
402,23 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h