Pièce détachée masque de soudage 3M 536000
Mécanisme pivotant du serre-tête 3M 9100 536000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :536000
Rubix :2771-6114591
Fabricant :7000028073
EAN :4046719643660
Documents
Détails articles : KIT DE MONTAGE HARNAIS
Ce mécanisme de pivot 3M permet un mouvement fluide et stable de la visière du casque Speedglas™ 9100, grâce à une conception robuste et parfaitement adaptée à l’ensemble du harnais. Il s'agit d'un ensemble de charnières droite et gauche qui assurent la rotation contrôlée de la façade. Ces éléments offrent un maintien sûr lors de la levée ou de l'abaissement de la visière, évitant tout jeu excessif et assurant une durabilité optimale même en usage intensif. Leur montage est simple et rapide, ce qui facilite l'entretien ou le remplacement du casque sans perte de temps. Ce mécanisme est idéal pour réparer les charnières d'un casque lorsque celles-ci sont trop usées ou défaillantes.
Spécifications :
- Référence 3M : 536000
- Ensemble composé de deux pièces : charnières droite et gauche.
- Conçu pour le casque 3M Speedglas™ 9100.
- Plage de rotation : étudiée pour s’adapter à la cinématique du casque.
- Compatible avec les versions avec ou sans Side Windows.
- Pièce détachée référencée dans le catalogue officiel 3M.
Informations sur la marque :
3M est une entreprise américaine fondée en 1902 et présente dans plus de 70 pays. Elle est reconnue pour ses innovations technologiques dans les domaines de la santé, de la sécurité et de l’industrie. Avec plus de 100 000 brevets déposés et un portefeuille de plus de 60 000 produits, 3M se distingue par sa capacité à proposer des solutions performantes, adaptées aux besoins des professionnels.
Spécifications :
- Référence 3M : 536000
- Ensemble composé de deux pièces : charnières droite et gauche.
- Conçu pour le casque 3M Speedglas™ 9100.
- Plage de rotation : étudiée pour s’adapter à la cinématique du casque.
- Compatible avec les versions avec ou sans Side Windows.
- Pièce détachée référencée dans le catalogue officiel 3M.
Informations sur la marque :
3M est une entreprise américaine fondée en 1902 et présente dans plus de 70 pays. Elle est reconnue pour ses innovations technologiques dans les domaines de la santé, de la sécurité et de l’industrie. Avec plus de 100 000 brevets déposés et un portefeuille de plus de 60 000 produits, 3M se distingue par sa capacité à proposer des solutions performantes, adaptées aux besoins des professionnels.
Points forts
- Permet de relever la visière sans retirer le casque.
- Restaure le confort d’utilisation d’origine du casque Speedglas™ 9100.
- Conception robuste pour une durabilité maximale.
- Montage simple et rapide sans outil spécifique.
- Maintien ferme de la visière en position haute ou basse.
- Produit d’origine constructeur garantissant une compatibilité parfaite.
- Permet d’éviter l’achat d’un casque complet en cas de défaillance.
- Restaure le confort d’utilisation d’origine du casque Speedglas™ 9100.
- Conception robuste pour une durabilité maximale.
- Montage simple et rapide sans outil spécifique.
- Maintien ferme de la visière en position haute ou basse.
- Produit d’origine constructeur garantissant une compatibilité parfaite.
- Permet d’éviter l’achat d’un casque complet en cas de défaillance.
Applications
Le mécanisme de pivot 3M est destiné aux professionnels utilisant le casque Speedglas™ 9100 dans des contextes de soudage variés : MIG/MAG, TIG, électrode enrobée, plasma, oxycoupage ou meulage. Il est particulièrement utile dans les environnements industriels où l'on doit alterner régulièrement entre protection et visibilité, notamment pour les utilisateurs qui relèvent souvent la façade du casque afin de mieux contrôler leur travail. Il est idéal pour les ateliers de maintenance, les chantiers navals, la construction métallique ou les chaînes de production.
Informations techniques
Attributs
| Type | accessoire de serre-tête |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,32 € HT
/ unité
25,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours