Pièce détachée masque de soudage 3M 523000
Protection frontale pour cagoule de soudage 3M Speedglas
Voir les informations techniquesRéférences
3M :523000
Rubix :2771-6092256
Fabricant :7000000236
EAN :4046719378562
Détails articles : VISIERE DE MEULAGE STANDARD
Cette visière de rechange pour masque de soudage 3M est essentielle lorsque celle d’origine devient profondément piquée et difficilement nettoyable. Conçue pour offrir une vision claire et une sécurité maximale contre les projections de soudure et de meulage, cette visière 3M est compatible avec les cagoules de soudage 3M de la série Speedglas (9100 FX, 9100 FX-Air et 9100 MP).
Caractéristiques:
Ce lot de 5 visières de rechange 3M se distingue par sa conception de qualité, sa compatibilité totale et sa visibilité exceptionnelle. Sa structure est fabriquée en polycarbonate de haute qualité, offrant une excellente résistance aux impacts et aux projections de soudure. Cette visière est standard et n’a pas été traitée contre les rayures ou la buée. Son remplacement est simple et ne nécessite aucun outil spécifique. Pour prolonger la durée de vie de la visière, nettoyez-la uniquement avec un chiffon.
Spécifications:
- Matériau : polycarbonate à haute résistance.
- Compatibilité : cagoule 3M Speedglas 9000, 9100 FX, 9100 FX-Air, 9100 MP, 9100 MP-Lite.
- Référence 3M : 523000.
- Traitements : aucun traitement spécifique (standard).
- Dimensions : 100 mm x 170 mm.
- Teinte : transparente.
- Fabricant : 3M.
- Quantité : sachet de 5 visières.
Normes:
Cette visière de rechange est conforme à la norme de sécurité EN 166 BT pour la protection des yeux et des visages. Cette norme est respectée dans le cas d’une utilisation avec la cagoule de soudage Speedglas 3M.
Informations sur la marque:
3M est une marque de premier plan reconnue pour son expertise et sa large gamme de produits, allant des équipements de protection individuelle aux solutions adhésives et abrasives. Que ce soit pour des applications industrielles, la construction, ou le secteur de la santé, 3M offre des produits alliant innovation et qualité, couvrant également les besoins en nettoyage, signalisation, et équipements électriques.
Caractéristiques:
Ce lot de 5 visières de rechange 3M se distingue par sa conception de qualité, sa compatibilité totale et sa visibilité exceptionnelle. Sa structure est fabriquée en polycarbonate de haute qualité, offrant une excellente résistance aux impacts et aux projections de soudure. Cette visière est standard et n’a pas été traitée contre les rayures ou la buée. Son remplacement est simple et ne nécessite aucun outil spécifique. Pour prolonger la durée de vie de la visière, nettoyez-la uniquement avec un chiffon.
Spécifications:
- Matériau : polycarbonate à haute résistance.
- Compatibilité : cagoule 3M Speedglas 9000, 9100 FX, 9100 FX-Air, 9100 MP, 9100 MP-Lite.
- Référence 3M : 523000.
- Traitements : aucun traitement spécifique (standard).
- Dimensions : 100 mm x 170 mm.
- Teinte : transparente.
- Fabricant : 3M.
- Quantité : sachet de 5 visières.
Normes:
Cette visière de rechange est conforme à la norme de sécurité EN 166 BT pour la protection des yeux et des visages. Cette norme est respectée dans le cas d’une utilisation avec la cagoule de soudage Speedglas 3M.
Informations sur la marque:
3M est une marque de premier plan reconnue pour son expertise et sa large gamme de produits, allant des équipements de protection individuelle aux solutions adhésives et abrasives. Que ce soit pour des applications industrielles, la construction, ou le secteur de la santé, 3M offre des produits alliant innovation et qualité, couvrant également les besoins en nettoyage, signalisation, et équipements électriques.
Points forts
- Protection optimale : la visière offre une excellente protection mécanique contre les projections de soudure et de poussières de meulage.
- Compatibilité totale : fabriquée par 3M, cette visière est la garantie d’une pièce compatible et de bonne qualité.
- Visibilité améliorée : la transparence cristalline du polycarbonate offre une vision claire sans déformations.
- Durabilité : matériau de haute qualité, résistant aux impacts et aux conditions extrêmes du soudage.
- Compatibilité : pleinement compatible avec les masques de soudage 3M Speedglas série 9100.
- Compatibilité totale : fabriquée par 3M, cette visière est la garantie d’une pièce compatible et de bonne qualité.
- Visibilité améliorée : la transparence cristalline du polycarbonate offre une vision claire sans déformations.
- Durabilité : matériau de haute qualité, résistant aux impacts et aux conditions extrêmes du soudage.
- Compatibilité : pleinement compatible avec les masques de soudage 3M Speedglas série 9100.
Applications
Cette visière de rechange pour masque de soudage 3M est idéale pour une utilisation dans des environnements industriels, notamment dans les ateliers de soudage, les chantiers de construction navale, et les sites de maintenance industrielle. Elle résiste très bien au meulage, à la réparation des métaux, au soudage et au traitement des métaux. Elle est destinée à remplacer la visière d’origine du masque SpeedGlas lorsqu’elle devient trop piquée ou difficilement nettoyable.
Informations techniques
Attributs
| Type | consommable |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,84 € HT
/ sachet
83,81 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h