Accessoire pour sauvetage/évacuation 3M 8530904
Mât de potence à hauteur semi-fixe
Voir les informations techniquesRéférences
3M :8530904
Rubix :2771-6292056
Fabricant :7100314338
Détails articles : BRAS MODULAIRE 3M DBI-SALA FLEXIGUARD M200 POUR ANCRAGE DE
Le système modulaire de potence 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ se compose d’un ensemble modulaire de composants qui, correctement configurés, constituent un système d’ancrage aérien unique. Le mât à hauteur semi-fixe 3M™ DBI-SALA® FlexiGuard™ M200 est fabriqué en acier revêtu par poudrage. La conception à hauteur semi-fixe permet d’ajuster finement la hauteur de la potence par petites incréments, offrant une flexibilité maximale lors de l’installation. Le système modulaire de potence 3M™ DBI SALA® Flexiguard™ est une collection de composants modulaires pouvant être configurés de multiples façons afin de créer des solutions d’ancrage aérien hautement portables et hautement configurables. Une combinaison d’ensembles de base et de mât peut être interchangée avec מגוון d’accessoires afin d’adapter sur mesure une solution à une application ou un environnement spécifique. Des mesures importantes ont été prises pour créer une conception maximisant la portabilité grâce à une grande variété de méthodes de transport. De nombreuses options de hauteur de mât réglable s’associent à une variété de portées en porte-à-faux et de capacités utilisateur afin de répondre à des exigences client uniques et dynamiques.
Points forts
•Composants verticaux et goussets en acier revêtu par poudrage
La longueur de rail étendue augmente la zone de travail sécurisée par rapport à nos précédents systèmes de potence
La hauteur d’ancrage étendue améliore les capacités dans diverses applications par rapport à nos précédents systèmes de potence
Le verrouillage automatique du mât aide à empêcher tout mouvement non contrôlé du mât
Rail de chariot en aluminium extrudé
Mât rotatif jusqu’à 360 degrés avec poignée de rotation relevable
Versions à montage permanent ou portable disponibles
Construction en acier inoxydable / nylon
Capacité de réglage de la hauteur assistée par puissance pour les modèles réglables
Indicateurs de niveau intégrés (bases à contrepoids). Caisson de contrepoids amovible (bases à contrepoids) avec poches pour fourches intégrées et points de fixation pour anneau de levage (kit de levage vendu séparément). Base ouverte multidirectionnelle conçue pour accueillir une large gamme de formes et de tailles de fourches
Surface de marche antidérapante 3M™ Safety-Walk™ (bases à contrepoids)
Mobilité supplémentaire du système avec kit de roues pivotantes en option
La longueur de rail étendue augmente la zone de travail sécurisée par rapport à nos précédents systèmes de potence
La hauteur d’ancrage étendue améliore les capacités dans diverses applications par rapport à nos précédents systèmes de potence
Le verrouillage automatique du mât aide à empêcher tout mouvement non contrôlé du mât
Rail de chariot en aluminium extrudé
Mât rotatif jusqu’à 360 degrés avec poignée de rotation relevable
Versions à montage permanent ou portable disponibles
Construction en acier inoxydable / nylon
Capacité de réglage de la hauteur assistée par puissance pour les modèles réglables
Indicateurs de niveau intégrés (bases à contrepoids). Caisson de contrepoids amovible (bases à contrepoids) avec poches pour fourches intégrées et points de fixation pour anneau de levage (kit de levage vendu séparément). Base ouverte multidirectionnelle conçue pour accueillir une large gamme de formes et de tailles de fourches
Surface de marche antidérapante 3M™ Safety-Walk™ (bases à contrepoids)
Mobilité supplémentaire du système avec kit de roues pivotantes en option
Applications
Transport
Informations techniques
Attributs
| Type | mât de potence à hauteur semi-fixe |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15 246,23 € HT
/ unité
18 295,48 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours


