Références
3M :8516294
Rubix :2771-6292502
Fabricant :7012595692
EAN :00840779074037
Détails articles : ECHELLE DE SAUVETAGE A MARCHES DECALEES 3M DBI-SALA ROLLGLISS,
L’échelle de sauvetage 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ est conçue pour offrir à un travailleur un moyen rapide de sortir d’une situation difficile ou fournir une aide immédiate en cas d’urgence médicale. Fabriquée en sangle synthétique résistante à la corrosion, l’échelle est durable et robuste, et ses marches renforcées et décalées facilitent la montée et la descente. L’échelle de 8 pieds comprend trois mousquetons d’ancrage et des boucles en sangle à chaque extrémité pour ajouter des rallonges. Descente rapide Dans le cas d’une chute, la victime peut être coincée, blessée, ou les deux ; il est donc important de disposer d’un moyen de sortie ou de descente rapide et facile. Équipée de trois mousquetons d’ancrage, cette échelle de sauvetage durable en sangle synthétique est le moyen le plus rapide d’initier un secours. Ses marches décalées et renforcées permettent une progression facile et sûre dans les deux sens. Conception extensible Chaque situation de secours est différente, il est donc important d’être préparé à un large éventail de variables. Des boucles en sangle durables à chaque extrémité de l’échelle de sauvetage de 8 pieds permettent de la relier facilement à d’autres sections, offrant ainsi aux collègues et aux techniciens d’urgence davantage d’options à mesure que la profondeur augmente. Facile à ranger Une échelle de corde en sangle est indispensable dans tout sac d’outils d’urgence, car elle se replie en un ensemble compact, facile à stocker et à transporter. Conçue pour être simple mais polyvalente, légère mais durable, cette échelle d’urgence est un élément de grande valeur de l’équipement de sauvetage de l’équipe.
Points forts
•Les marches renforcées sont décalées pour faciliter la descente et la montée
Conception compacte, portable et légère
La longueur peut être augmentée en combinant l’échelle avec d’autres sections
Trois mousquetons robustes offrent un point d’ancrage sûr
Plaque d’ancrage en option conçue pour l’accès en espace confiné, vendue séparément
Recommandée pour une utilisation dans les secteurs de la construction, de l’exploitation minière, du pétrole et du gaz, du transport et dans les applications industrielles générales
Conception compacte, portable et légère
La longueur peut être augmentée en combinant l’échelle avec d’autres sections
Trois mousquetons robustes offrent un point d’ancrage sûr
Plaque d’ancrage en option conçue pour l’accès en espace confiné, vendue séparément
Recommandée pour une utilisation dans les secteurs de la construction, de l’exploitation minière, du pétrole et du gaz, du transport et dans les applications industrielles générales
Applications
Construction;Industrie générale;Exploitation minière;Pétrole et gaz;Transport;Services publics;Énergie éolienne
Informations techniques
Attributs
| Type | échelle de sauvetage |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
260,60 € HT
/ unité
312,72 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours

