Marteau SAM 322-50, Type: Masse et Massette | Longueur: 320 mm | Poids: 1180 g
Massette Sans Rebond
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :322-50
Rubix :0149-5018523
EAN :3272670234796



Documents
Détails articles : MASSETTE 322-50
Spécialement recommandé pour les montages délicats.
Corps et manche en alliage léger.
Embouts interchangeables.
Système anti-rebond avec microbilles en métal.
La dentelure dans la tête empêche le desserrage des faces pendant l'utilisation.
Les surfaces de frappe ne marquent pas les pièces martelées.
Poignée anti-vibration en caoutchouc.
Livrées avec deux embouts durs.
PUISSANCE:La tête de la massette est chargée de microbilles en métal.
Ces microbilles provoquent une inertie au moment de l'impact qui éliminent l'effet de recul.
Vous récupérez 30 % de force de frappe en plus.
SÛRETE: Les billes d'acier limitent le risque d'éclat des pièces métalliques.
L'avis de SAM: Une massette qui allie puissance et sûreté, idéal pour les montages délicats
Corps et manche en alliage léger.
Embouts interchangeables.
Système anti-rebond avec microbilles en métal.
La dentelure dans la tête empêche le desserrage des faces pendant l'utilisation.
Les surfaces de frappe ne marquent pas les pièces martelées.
Poignée anti-vibration en caoutchouc.
Livrées avec deux embouts durs.
PUISSANCE:La tête de la massette est chargée de microbilles en métal.
Ces microbilles provoquent une inertie au moment de l'impact qui éliminent l'effet de recul.
Vous récupérez 30 % de force de frappe en plus.
SÛRETE: Les billes d'acier limitent le risque d'éclat des pièces métalliques.
L'avis de SAM: Une massette qui allie puissance et sûreté, idéal pour les montages délicats
Informations techniques
Attributs
| Type | masse et massette |
|---|---|
| Section | 50 mm |
| Longueur | 320 mm |
| Poids | 1180 g |
| Diamètre | 50 mm |
| Forme | rond |
| Manche | alliage léger (poignée anti-vibration en caoutchouc) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,07 € HT
/ unité
164,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
