Marteau Mob 0375500001, Type: Masse et Massette | Longueur: 320 mm | Poids: 820 g
Massette Sans Rebond
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0375500001
Rubix :0146-5023045
EAN :3303800375048

Documents
Détails articles : MARTEAU SANS REBOND 375 50EP DYNACHOC 81
SANS REBOND : Remplie de billes d’acier. - FRAPPE SOFT : Limite le risque d’éclat des pièces métalliques frappées - Dureté : A86 - SURMOULAGE : En NBR Nitrile Rubber, résistant de -20°C à +90°C. Sans rebond.
Informations techniques
Attributs
| Type | masse et massette |
|---|---|
| Longueur | 320 mm |
| Poids | 820 g |
| Diamètre | 50 mm |
| Manche | nbr nitrile rubber |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,64 € HT
/ unité
91,97 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
