Marteau Mob 0127100201, Type: Masse et Massette | Longueur: 250 mm | Poids: 1050 g
Massette Carrée Manche Bois
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0127100201
Rubix :0146-5022606
EAN :3303800127074

Documents
Détails articles : MASSETTE CARREE 127 1000EF
Massette carrée - angles vifs.
Informations techniques
Attributs
| Type | masse et massette |
|---|---|
| Longueur | 250 mm |
| Poids | 1050 g |
| Diamètre | 42 mm |
| Manche | bois |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,29 € HT
/ unité
38,75 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
