Marteau SAM 297-22, Type: Masse et Massette | Longueur: 910 mm | Poids: 4000 g
Masse Couple Manche Hickory
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :297-22
Rubix :0149-5018425
EAN :3272670279704



Documents
Détails articles : MASSE COUPLE 297-22
Manche hickory.
Tête forgée en acier au carbone.
Modèle tête bombée à angles abattus.
Emmanchement conique.
Norme : ISO 15601.
Tête forgée en acier au carbone.
Modèle tête bombée à angles abattus.
Emmanchement conique.
Norme : ISO 15601.
Informations techniques
Attributs
| Type | masse et massette |
|---|---|
| Section | 60 mm |
| Longueur | 910 mm |
| Poids | 4000 g |
| Diamètre | 60 mm |
| Forme | demi-rond |
| Manche | hickory |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,32 € HT
/ unité
174,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
