Couteau Stanley 0-10-598, Longueur de la lame: 110 mm | Nombre de lames: 2
Couteau pliant
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :0-10-598
Rubix :5511-5267892
EAN :5000366105987

Documents
Détails articles : SCALPEL DE POCHE 110MM (UC12-UU36)
Corps en fonte avec lame repliable et verrouillable, 2 lames fournies.

Informations techniques
Attributs
| Longueur de la lame | 110 mm |
|---|---|
| Nombre de lames | 2 |
| Matière | métal |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,60 € HT
/ unité
28,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours