Marteau EGA Master 70489, Type: Marteau à tête boule | Longueur: 310 mm | Poids: 500 g
Marteau
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :70489
Rubix :1304-5516233
Fabricant :70489
EAN :8412783704891

Documents
Détails articles : MARTEAU A BOULE 500 GR. MANCHE EN FIBRE DE VERRE
MARTEAU À BOULE 500 GR. MANCHE EN FIBRE DE VERRE ANTIDÉFLAGRANT Cu-Be
Marteau à tête boule anti-étincelles EGA Master en Cu-Be, conçu pour les zones à risque d'explosion. Version 500 g, longueur 310 mm.
Informations techniques
Attributs
| Type | marteau à tête boule |
|---|---|
| Longueur | 310 mm |
| Poids | 500 g |
| Manche | fibre de verre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,36 € HT
/ unité
175,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
